HYVÄKSYTTY Myyjä H104 1 / 4x10 kierretanko kulta sinkitty 1 / 4-20x10 jalkaa | AB9ZXT 2HAP3

APPROVED VENDOR H104 1/4x10 kierretanko kultasinkitty 1/4-20x10 jalkaa

Tuote: AB9ZXT Malli: H104 1/4x10Ristiviite: 2HAP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus62,200 paunaa.
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H104 1/4x10 kierretanko kultasinkitty 1/4-20x10 jalkaa
€12.99 / yksikkö