HONEYWELL Raskas rajakytkin, 1NC / 1NO, SPDT, Snap Action


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: Puoli , Toimilaitteen tyyli: Pyörivä pää, ei vipua , ampeerit: 10 , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko , Syvyys: 1.75 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 4.2 " , IP-luokitus: 65, 66, 67 , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Toimintavoima: 4 tuumaa - lb , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Rullan leveys: 0.19 " , Jännitteen luokitus: 600AC / 250DC , Leveys: 1.62 " , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliLiikeMatkustaaHinta (ei alv)
A
LSYUB1A
CW / CCWEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 4 astetta max€467.05
A
LSYPB1A
CW / CCWEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max€464.18
A
LSYAB3K
CW / CCWEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max€417.62
A
LSYAB1A
CW / CCWEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max€423.40
A
LSYPB3K
CW / CCW matala tasauspyörästöEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max€651.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?