Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC JBK-75 Kansi putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, ruuvattava sisään | AF2FFG 6RUN7

APPLETON ELECTRIC JBK-75 suojus putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, kierrettävä

Varastossa
Tuote: AF2FFG Malli: JBK-75Ristiviite: 6RUN7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton JB -sarjan johtokanavat
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC JBK-50 Kansi putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, ruuvattava sisään | AF2FFE 6RUN5 JBK-50Appleton JB -sarjan johtokanavat1 / 2 "PeiteRauta€83.83
APPLETON ELECTRIC JBK-B putkirungon suojus, kromaattipinnoitettu/elektropinnoitettu/jauhemaalattu, 3/16 tuuman kauppa, rauta | AF2FFJ 6RUN9 JBK-BAppleton JB -sarjan johtokanavat3 / 16 "Putken rungon suojusRauta€46.29
APPLETON ELECTRIC SEHK-BC Kansi putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, ruuvattava sisään | AF2FFX 6RUU0 SEHK-eKrAppleton SEH -sarjan johtokanavat-PeiteRauta€57.32
APPLETON ELECTRIC CPSK20-75 Kansi putkiliitännälle, CPU, 3/4 tuuman kauppa, rauta, ruuvattava sisään | AF2FGE 6RUU8 CPSK20-75Appleton CPU-sarjan pistorasia3 / 4 "PeiteTakorauta€117.30
APPLETON ELECTRIC GRJK-S Kansi putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, ruuvattava sisään | AF2FJP 6RVA4 GRJK-SAppleton GRJ -sarjan myyntipakkaukset-PeiteTakorauta€52.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC JBK-75 suojus putkiliitännälle, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, kierrettävä
€90.80 / yksikkö