Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W590 Tee 3/4 tuumaa C x C x F | AB7ZNN

APPROVED VENDOR 24W590 Tee 3/4 tuumaa C x C x F

Varastossa
Tuote: AB7ZNN Malli: 24W590

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C x FNPT
Max. Paine580 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7/8 x 7/8 x 3/4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W589 Tee 1/2 tuumaa C x C x F | AB7ZNM 24W589720 psi @ 100 astetta F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W590 Tee 3/4 tuumaa C x C x F
€14.78 / yksikkö