Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK83 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUP

APPROVED VENDOR 21RK83 upotuskasetti, 1.63 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HUP Malli: 21RK83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin upottaminen
VäriValkoinen
Korkeus0.23 "
Pituus1.63 "
Materiaalipolyoksimeteeni
Leveys1.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK79 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUK 21RK79Vaaleanpunainen1.63 "€93.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK87 - Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUU 21RK87Valkoinen1.63 "€42.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK90 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUX 21RK90Valkoinen1.63 "€43.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK94 1.59 tuuman kasetin upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HVB 21RK94Valkoinen1.59 "€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21RK83 upotuskasetti, 1.63 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€97.24 / yksikkö