Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK94 1.59 tuuman kasetin upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HVB

APPROVED VENDOR 21RK94 upotuskasetti, 1.59 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HVB Malli: 21RK94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin upottaminen
VäriValkoinen
Korkeus0.23 "
Pituus1.59 "
Materiaalipolyoksimeteeni
Leveys1.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK79 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUK 21RK79Vaaleanpunainen1.63 "€93.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK83 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUP 21RK83Valkoinen1.63 "€97.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK87 - Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUU 21RK87Valkoinen1.63 "€42.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK90 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUX 21RK90Valkoinen1.63 "€43.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21RK94 upotuskasetti, 1.59 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€44.09 / yksikkö