Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK79 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUK

APPROVED VENDOR 21RK79 upotuskasetti, 1.63 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HUK Malli: 21RK79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetin upottaminen
VäriVaaleanpunainen
Korkeus0.23 "
Pituus1.63 "
Materiaalipolyoksimeteeni
Leveys1.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.719
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK83 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 500 kpl pakkaus | AB6HUP 21RK83Valkoinen1.63 "€97.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK87 - Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUU 21RK87Valkoinen1.63 "€42.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK90 Kasetin 1.63 tuuman upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HUX 21RK90Valkoinen1.63 "€43.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21RK94 1.59 tuuman kasetin upottaminen - 250 kpl pakkaus | AB6HVB 21RK94Valkoinen1.59 "€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21RK79 upotuskasetti, 1.63 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€93.71 / yksikkö