Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8712S Virtajohtosarja 16a 2 jalkaa Musta Pk 6 | AG6QKP 43Y966

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8712S virtajohtosarja 16a 2 jalkaa musta Pk 6

Varastossa
Tuote: AG6QKP Malli: AP8712SRistiviite: 43Y966

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohtosarja
Liittimen pääIEC-320 C20
Johdon pituus2ft.
Mittari / kapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi / muovi
Maks. Vahvistimet16
NEC-johdonimitysIEC C19
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC-320 C19
ShapePyöreä
Temp. alue32 astetta 167 astetta F
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetShapeTemp. alueHinta
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8714R Virtajohtosarja 16a 4 jalkaa Musta Pk 6 | AG6QKQ 43Y967 AP8714R4ft.KupariIEC C19Oikea kulma IEC-320 C19Pyöreä32 astetta 167 astetta F€310.20
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8714S Virtajohtosarja 16a 4 jalkaa Musta Pk 6 | AG6QKR 43Y968 AP8714S4ft.KupariIEC C19IEC-320 C19Pyöreä32 astetta 167 astetta F€345.87
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP98896F Virtajohto 6ft 14/3 16a Sjt Musta Pk6 | AG7FZR 6PYF5 AP98896F6ft.14/3SJTIEC-320 C20Tasainen23 astetta 140 astetta F€482.87
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP98894F -johto 4ft 14/3 16a Sjt Musta Pk6 | AG7FZT 6PYF6 AP98894F4ft.14/3SJTIEC-320 C20Tasainen23 astetta 140 astetta F€473.34
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP98892F Virtajohto 2ft 14/3 16a Sjt Musta Pk6 | AG7FZU 6PYF7 AP98892F2ft.14/3SJTIEC-320 C20Tasainen23 astetta 140 astetta F€374.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP8712S virtajohtosarja 16a 2 jalkaa musta Pk 6
€259.95 / yksikkö