WESTWARD Kelkka Hamm er


Westward-kelkkavasaroita käytetään tyypillisesti raskaisiin rakennustöihin, kuten betonin murtamiseen, maaperään työntämiseen tai paalutustöihin. Niitä voidaan käyttää myös purkutöihin, kuten seinien purkamiseen tai raskaisiin kehystystöihin. Nämä vasarat antavat voimakkaita iskuja ...vaarattomissa ympäristöissä, joissa kipinöistä ei ole huolta niiden taotun teräspään vuoksi. Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Luonnollinen , Kahvan muotoilu: Suoraan , Kahvan materiaali: Hickory Wood , Pään väri: Luonnollinen , Pään materiaali: Taottu teräs , Kokonaispituus: 10.625 , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysHinta (ei alv)
A
20JX60
1.375 "4"2 lb1.375 "€21.60
A
20JX61
1.625 "5.25 "4 lb1.625 "€26.32

Ominaisuudet

  • Niissä on taotut teräspäät suuren lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Nämä rekivasarat on varustettu hickory-puukahvalla, joka tarjoaa erinomaisen pidon ja ovat kestäviä.
  • Niissä on kaksipuolinen pää, joka tarjoaa maksimaalisen iskevän pinnan ja parantaa tasapainoa käytön aikana.
  • Nämä vasarat ovat saatavilla 2 ja 4 lb:n pääpainoina.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa näitä länsisuuntaisia ​​rekivasaroita?

  • Pidä pää ja kahva puhtaina ja kuivina korroosion ja ruosteen estämiseksi.
  • Vasara on tarkastettava säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden havaitsemiseksi. Se on vaihdettava, jos epämuodostumia havaitaan.

Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulee noudattaa kelkkavasaroita käytettäessä?

  • Käytä suojalaseja.
  • Iske suoraan – vältä katselevia iskuja.
  • Vältä iskemästä rekivasaroita koviin esineisiin, jotka ovat kovempia kuin vasaran pään materiaali.

Mitä eroa on vasaralla ja kelkkavasaralla?

Vasaraa käytetään lyömiseen, kun taas vasaralla kiiloja tai paaluja lyödään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?