Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ARI-3033 vaihtosisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, tyyli 1 maadoitus, naaras, 3 napaa, 3 johtoa | AA4DMC 12G190

APPLETON ELECTRIC ARI-3033 vaihtosisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, tyyli 1 maadoitus, naaras, 3 napaa, 3 johtoa

Varastossa
Tuote: AA4DMC Malli: ARI-3033Ristiviite: 12G190

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian sisustus
Ampeeria30
MateriaaliLasitäytetty polyesteri
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta
APPLETON ELECTRIC API-1022 vaihtosisäosa, 100/150 A, 250 V DC/600 V AC, uros, 2 napaa, 2 johtoa | AA4DLH 12G172 API-1022100 ja 150Lisävaruste221€462.70
APPLETON ELECTRIC API-1033 vaihtosisäosa, 100/150 A, 250 V DC/600 V AC, uros, 3 napaa, 3 johtoa | AA4DLJ 12G173 API-1033100 ja 150Lisävaruste333€460.62
APPLETON ELECTRIC API-1044 vaihtosisäosa, 100/150 A, 250 V DC/600 V AC, uros, 4 napaa, 4 johtoa | AA4DLK 12G174 API-1044100 ja 150Lisävaruste443€572.37
APPLETON ELECTRIC API-3022 Korvaussisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 1 maadoitus, uros, 2 napaa, 2 johtoa | AA4DLL 12G175 API-302230Lisävaruste221€233.47
APPLETON ELECTRIC API-3033 vaihtosisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, tyyli 1 maadoitus, uros, 3 napaa, 3 johtoa | AA4DLM 12G176 API-303330Lisävaruste333€261.87
APPLETON ELECTRIC API-3044 vaihtosisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 1 maadoitus, uros, 4 napaa, 4 johtoa | AA4DLN 12G177 API-304430Lisävaruste443€317.72
APPLETON ELECTRIC API-6022 vaihtosisäosa, 60 A, 250 V DC/600 V AC, tyyli 1 maadoitus, uros, 2 napaa, 2 johtoa | AA4DLP 12G178 API-602260Lisävaruste221€285.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ARI-3033 vaihtosisä, 30 A, 250 V DC/600 V AC, tyyli 1 maadoitus, naaras, 3 napaa, 3 johtoa
€248.89 / yksikkö