ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307832D Iso D Die Spring USD 50mm x 203mm

Varastossa
€ 124.40 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 124.40/ yksikkö
Qty:
€ 124.40

Tuotteen tiedot:

VäriHopea
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2"
eräISO D -jousi
Kokonaispituus8"
OsastotErittäin vahva käyttö
Vavan koko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus3494.5 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307832D Iso D Die Spring USD 50mm x 203mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa