AKRO-MILS 30250 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30250 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään varastoissa, työpajoissa, autotalleissa, kauppatiloissa tai toimistoissa pienten ja keskikokoisten tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen.

Suodattaa
Sisäkorkeus: 6 3 / 4 " , Sisäpituus: 14 " , Sisäleveys: 14 3 / 4 " , Pituus: 14 "- 16" , Kantavuus: 75 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 7" , Ulkopituus: 14 3 / 4 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30250MUSTA
Musta6€33.51
B
30250SININEN
sininen6€33.51
C
30250 SCLAR
Poista valinta6€27.90
D
30250Vihreä
Vihreä6€33.51
E
30250RED
punainen6€33.51
F
30250KIVI
Kivi6€33.51
G
30250 YELLO
Keltainen6€33.51

30250 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30250 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään varastoissa, työpajoissa, autotalleissa, kauppatiloissa tai toimistoissa pienten ja keskikokoisten tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen.

Ominaisuudet

  • Näissä hyllylaatikoissa on leveä täyttösuppilon etuaukko helpon pääsyn vuoksi.
  • Niissä on muovirakenne, joka kestää korroosiota eivätkä heikot hapot ja alkalit vaikuta niihin.
  • Nämä 7 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä.
  • Niitä on saatavana kivinä, vihreänä, mustana, violettina, punaisena, sinisenä, vaaleansinisenä, kirkkaana ja keltaisena, ja niissä on värikoodattu säilytysjärjestelmä, jolla voidaan tunnistaa samalle alueelle varastoituja tavaroita.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29302 Korttipidike: Sitä käytetään hyllylaatikoiden osastojen valmistukseen, ja se on läpinäkyvää tyyliä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils 30250 -sarjan ripustus-/pinoamisastioiden kantavuus?

Ne kestävät jopa 75 paunaa.

Voiko nämä roskakorit ripustaa seinälle?

Kyllä, nämä roskakorit on suunniteltu ripustettavaksi seinälle tai pinottavaksi hyllylle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?