Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7030739 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch, Bronze, U End, Stainless Steel Locking | BZ4BDR

APOLLO VALVES 7030739 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, pronssi, U-pää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitus

Varastossa
Tuote: BZ4BDR Malli: 7030739

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiUnionin ydinsulkusopimus
Koko1 1/2 lbs.
TyyppiRuostumaton teräs, Hi-Rise-lukitus, pyöreä kahva ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8629

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-301-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€47.59
APOLLO VENTTIILIT 70-302-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€56.15
APOLLO VENTTIILIT 70-303-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€62.49
APOLLO VENTTIILIT 70-304-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€109.94
APOLLO VENTTIILIT 70-305-01A Pronssipalloventtiili Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€141.38
APOLLO VENTTIILIT 70-306-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/4 In | AAA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€182.08
APOLLO VENTTIILIT 70-307-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€234.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7030739 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, pronssi, U-pää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitus
€276.65 / yksikkö