Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-306-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/4 In | AAA9DAV 1CKH4

APOLLO VALVES 70-306-01 pronssipalloventtiililiitos Fnpt 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DAV Malli: 70-306-01Ristiviite: 1CKH4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliSisäinen, yhtenäinen unioni
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-301-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€53.88
APOLLO VENTTIILIT 70-302-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€65.19
APOLLO VENTTIILIT 70-303-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€71.86
APOLLO VENTTIILIT 70-304-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€119.53
APOLLO VENTTIILIT 70-305-01A Pronssipalloventtiili Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€161.48
APOLLO VENTTIILIT 70-307-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€280.88
APOLLO VENTTIILIT 70-308-01 Pronssipalloventtiili Single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€428.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-306-01 pronssipalloventtiililiitos Fnpt 1-1/4 tuumaa
€211.42 / yksikkö