Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-303-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1

APOLLO VALVES 70-303-01 Pronssipalloventtiililiitos Fnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DAR Malli: 70-303-01Ristiviite: 1CKH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliSisäinen, yhtenäinen unioni
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-301-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€47.59
APOLLO VENTTIILIT 70-302-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€56.15
APOLLO VENTTIILIT 70-304-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€109.94
APOLLO VENTTIILIT 70-305-01A Pronssipalloventtiili Single Union Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€141.38
APOLLO VENTTIILIT 70-306-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/4 In | AAA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€182.08
APOLLO VENTTIILIT 70-307-01 Pronssipalloventtiililiitin Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€234.19
APOLLO VENTTIILIT 70-308-01 Pronssipalloventtiili Single Union Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€404.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-303-01 Pronssipalloventtiililiitos Fnpt 1/2 tuumaa
€62.49 / yksikkö