ANVIL KUVA 295 Putkikiinnike, kaksoispultti, valurauta

Tuote: CF4FRA Malli: KUVA 295
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
MateriaaliHiiliteräs
Koko3/4 "- 36"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Alas FIG 295 -putkikiristin on suunniteltu kiinnittämään putket tai letkut ja mahdollistamaan asianmukaisen laajenemisen tai supistumisen. Sitä suositellaan putken ripustamiseen, joka vaatii enintään 4 tuuman eristyksen lämpötilarajoituksen (750 / 450 astetta F) rajoissa ja enimmäiskuormituskyvyn 500 lb.

Ominaisuudet:

  • Se on saatavana tavallisena / galvanoiduna viimeistelynä antamaan korroosionkestävyyden ja pystyy käsittelemään lämpötiloja jopa 750 astetta F (tavallinen) ja 450 astetta F (sinkitty).
  • Tässä putkenkiristimessä on kaksoispultti, joka tarjoaa vuotamattoman liitoksen kahden putken välille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion eritelmä AA-1192A (tyyppi 3)
  • WW-H-171-E (tyyppi 3)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 3)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​putkia käytetään Anvil FIG 295 -putkenpuristimessa?

A. Galvanoidut ja mustat teräsputket ovat kaksi hyväksyttävää putkityyppiä, joita voidaan käyttää Anvil-putkipuristimen kanssa.

K. Minkä putkikokoalueen Anvil-kaksoispuristin sopii?

A. Alasin FIG 295 -putkikiinnikettä käytetään putkien kokoihin 3/4 - 36 tuumaa.

K. Mikä on hiiliteräksen tarkoitus?

A. Hiiliteräs tarjoaa erinomaisen vetolujuuden ja kestävyyden vaativimpienkin sovellusten käsittelyyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 103 Putkenkiristin, Offset, 125 luokka | CF4FFK FIG 103Hiiliteräs3/4 "- 8"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta | CF4FLT FIG 212Hiiliteräs1/2 "- 30"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 216 Putkenkiristin, Raskas, Hiiliteräs | CF4FND FIG 216Hiiliteräs3 " - 42"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 295 Putkikiinnike, kaksoispultti, valurauta