Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500181029 Putkirullateline Valurauta 2 - 3 1/2 tuumaa | AD8DCW 4HYU8

ANVIL 0500181029 Putkitelinejalusta Valurauta 2-3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DCW Malli: 0500181029Ristiviite: 4HYU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
MateriaaliValurauta
Max. Ladata390
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2 - 3-1 / 2 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
TyyppiTäydellinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500181045 Putkiteline 4-6 tuumaa | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 - 6 "5.38 "€106.08
ANVIL 0500181060 Putkirullateline Valurauta 8-10 tuumaa | AD8DCY 4HYV1 050018106021008 - 10 "7.75 "€189.56
ANVIL KUVA 271 Putkiteline, takorauta | CF4FQF FIG 271----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500181029 Putkitelinejalusta Valurauta 2-3 1/2 tuumaa
€94.70 / yksikkö