Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAL7 Hitsausnasta 1/4-20 X 0.585 tuumaa, 100PK | AB2CVQ

APPROVED VENDOR 1LAL7 Hitsausnasta 1/4-20 X 0.585 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CVQ Malli: 1LAL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.078 "
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.040 "
Projisointileveys0.100 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.585 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL7 Hitsausnasta 1/4-20 X 0.585 tuumaa, 100PK
€41.02 /pakkaus