ANVIL 0500181060 Putkirullateline Valurauta 8-10 tuumaa | AD8DCY 4HYV1

ANVIL 0500181060 Putkitelinejalusta Valurauta 8 - 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DCY Malli: 0500181060Ristiviite: 4HYV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
MateriaaliValurauta
Max. Ladata2100
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8 - 10 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
TyyppiTäydellinen
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0695
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500181029 Putkirullateline Valurauta 2 - 3 1/2 tuumaa | AD8DCW 4HYU8 05001810293902 - 3-1 / 2 "4"€94.70
ANVIL 0500181045 Putkiteline 4-6 tuumaa | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 - 6 "5.38 "€106.08
ANVIL KUVA 271 Putkiteline, takorauta | CF4FQF FIG 271----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500181060 Putkitelinejalusta Valurauta 8 - 10 tuumaa
€189.56 / yksikkö