Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311067805 Wye, galvanoitu takorauta, 2-1/2 tuumaa | AF8XRX 29JD29

ANVIL 0311067805 Wye, galvanoitu takorauta, 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8XRX Malli: 0311067805Ristiviite: 29JD29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€591.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)33.35
Laivan leveys (cm)26.82
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311066401 Wye, galvanoitu takorauta, 3/8 tuumaa | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "€32.21
ANVIL 0311066609 Wye, galvanoitu takorauta, 1/2 tuumaa | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "€32.84
ANVIL 0311066807 Wye, galvanoitu takorauta, 3/4 tuumaa | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "€50.89
ANVIL 0311067003 Wye, galvanoitu takorauta, 1 tuuma | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 astetta F WOG1"€62.21
ANVIL 0311067201 Wye, galvanoitu takorauta, 1-1/4 tuumaa | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "€98.45
ANVIL 0311067409 Wye, galvanoitu takorauta, 1-1/2 tuumaa | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "€144.45
ANVIL 0311067607 Wye, galvanoitu takorauta, 2 tuumaa | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 astetta F WOG2"€259.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311067805 Wye, galvanoitu takorauta, 2-1/2 tuumaa
€591.83 / yksikkö