Marathon-maatalousmoottorit sopivat vaativiin maatalouden ympäristöihin. Nämä yksivaihemoottorit tarjoavat vankan rakenteen ja pysyvän jaetun kondensaattorin korkean käynnistysmomentin tuottamiseksi.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Suorittaa loppuun: Harmaa , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin alisovellus: Siipikarjan tuulettimet , Asennusasento: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW
Jaetun vaiheen moottoreissa on yksi häkkiroottori ja staattori, jossa on kaksi käämiä (pää- ja käynnistyskäämi), jotka on siirretty 90 astetta tilassa.
Pääkäämillä on pieni resistanssi ja korkea induktiivinen reaktanssi, kun taas käynnistyskäämillä on korkea resistanssi ja pieni induktiivinen reaktanssi.
Koska kahden käämin virta ei ole sama, pyörimiskenttä ei ole tasainen. Tästä syystä käynnistysmomentti on pienempi kuin ilmoitettu käynnistysmomentti.
Samoin kuin moottori saavuttaa nopeuden 70-80 prosenttia synkronisesta nopeudesta, käynnistyskäämitys irtoaa automaattisesti pääsyötöstä.
Nyt moottori alkaa käydä vain pääkäämillä, mikä lisää vääntömomenttia halutun sovelluksen suorittamiseksi.
Ominaisuudet
Farm Duty Motors, kuten 5KH42JN0328S Siinä on kimmoisat pohjaan pidennetyt tapit moottorin ripustamiseksi tärinän ja melun vaimentamiseksi käytön aikana.
Niiden yksivaiheinen rakenne tarjoaa jopa 1800 rpm:n nopeudet, ja niissä on kiilattu tai litteä moottorin akseli tehokkaaseen energian muuntamiseen.
Näitä maatilamoottoreita on saatavana jaettuna vaiheena / PSC (pysyvä jaettu kondensaattori) / kondensaattorikäynnistys / kondensaattorikäyttöinen moottori, ja ne pystyvät tuottamaan suuremman käynnistysmomentin maatalouslaitteissa.
Standardit ja hyväksynnät
UL
CSA
CE
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on TEO-kotelo?
TEAO (totalally enclosed air over) -kotelo asennetaan tyypillisesti ilmavirtaan, jossa puhaltimen synnyttämä ilmaliike kulkee moottorin yli jäähdyttämään sitä.
Mikä on moottorin lämpösuojauksen tarkoitus?
Moottorin lämpösuojat auttavat sammuttamaan moottorin toiminnan liiallisen lämmön muodostumisen aikana ja nollaavat tehon heti, kun moottori jäähtyy.
Mitä ovat kuulalaakerit?
Kuulalaakerit ovat voideltuja liikkuvia komponentteja, jotka takaavat moottorin tasaisen ja jatkuvan toiminnan vähentämällä kitkahäviötä.