Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RDC48 Din -kiskorelemoduuli 48vdc 20ma Dpdt | AE2AEK 4WAU3

ALTRONIX RDC48 Din-kiskon relemoduuli 48vdc 20ma Dpdt

Varastossa
Tuote: AE2AEK Malli: RDC48Ristiviite: 4WAU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin-kiskon relemoduuli 48 VDC 20Ma DPDT
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite48 VDC
Pituus1.63 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RDC48 Din-kiskon relemoduuli 48vdc 20ma Dpdt
€36.79 / yksikkö