Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311067003 Wye, galvanoitu takorauta, 1 tuuma | AB8VLB 29JD25

ANVIL 0311067003 Wye, galvanoitu takorauta, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VLB Malli: 0311067003Ristiviite: 29JD25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€62.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)33.35
Laivan leveys (cm)26.82
HS-koodi7307199090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311066401 Wye, galvanoitu takorauta, 3/8 tuumaa | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "€32.21
ANVIL 0311066609 Wye, galvanoitu takorauta, 1/2 tuumaa | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "€32.84
ANVIL 0311066807 Wye, galvanoitu takorauta, 3/4 tuumaa | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "€50.89
ANVIL 0311067201 Wye, galvanoitu takorauta, 1-1/4 tuumaa | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "€98.45
ANVIL 0311067409 Wye, galvanoitu takorauta, 1-1/2 tuumaa | AB8VLD 29JD27 03110674091500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "€144.45
ANVIL 0311067607 Wye, galvanoitu takorauta, 2 tuumaa | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 astetta F WOG2"€259.84
ANVIL 0311068001 Wye, galvanoitu takorauta, 3 tuumaa | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150 astetta F WOG3"€951.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311067003 Wye, galvanoitu takorauta, 1 tuumaa
€62.21 / yksikkö