ANVIL 0303901508 90 Deg. Elbow, 4 Inch Size, Galvanized, Cast Iron Drainage Short Turn | BT8PKL

ANVIL 0303901508 90 astetta Kyynärpää, 4 tuuman koko, galvanoitu, valurautainen tyhjennys lyhyt kierros

Tuote: BT8PKL Malli: 0303901508
€891.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta

Tuotteen yksityiskohdat:

    • G701-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311000202 90 Deg. Kyynärpää, 1/8 In Npt, galvanoitu | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 - 150 astetta F€10.09
ANVIL 0311000400 90 Deg. Kyynärpää, 1/4 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 - 150 astetta F€8.48
ANVIL 0311000608 90 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 - 250 astetta F€8.98
ANVIL 0311000806 90 Deg. Kyynärpää, 1/2 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 - 150 astetta F€5.62
ANVIL 0311001002 90 Deg. Kyynärpää, 3/4 tuumaa, sinkitty | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 - 150 astetta F€7.89
ANVIL 0311001200 90 Deg. Kyynärpää, 1 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 - 150 astetta F€12.38
ANVIL 0311001408 90 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 - 150 astetta F€19.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0303901508 90 astetta Kyynärpää, 4 tuuman koko, galvanoitu, valurautainen tyhjennys lyhyt kierros
€891.28 / yksikkö