Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20471 Pipe Marker Storm Drain 1 in.h | AF4DBV 8RKW2

BRADY 20471 Pipe Marker Storm Drain 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4DBV Malli: 20471Ristiviite: 8RKW2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Drain Drain Green 8 tuuman tai suurempi | AA6MZH 14H988 5769-HPHVVihreä8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€42.68
BRADY 5769-I -putkimerkkimyrskyn tyhjennys 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MZJ 14H989 5769-IVihreä1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€16.76
BRADY 5769-II -putkimerkkivirtausvalu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MZK 14H990 II-5769Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€23.95
BRADY 5769-O -putkimerkkivihreän viemäri vihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MZL 14H991 5769-O-Vihreä-5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7273-1 -putkimerkkivirtausvalu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLN 4T619 7273-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.96
BRADY 4132-B Putkimerkitsin Myrskyn tyhjennys 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.84
BRADY 4132-C -putkimerkkien myrskyn tyhjennys 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KDN 5LDV6 4132 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20471 Pipe Marker Storm Drain 1 in.h
€37.20 / yksikkö