Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311000806 90 Deg. Kyynärpää, 1/2 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEN 25CE98

ANVIL 0311000806 90 astetta Kyynärpää, 1/2 tuuman Npt, galvanoitu

Varastossa
Tuote: AF8EEN Malli: 0311000806Ristiviite: 25CE98
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
€6.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0311000202 90 Deg. Kyynärpää, 1/8 In Npt, galvanoitu | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 - 150 astetta F€11.37
ANVIL 0311000400 90 Deg. Kyynärpää, 1/4 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 - 150 astetta F€9.40
ANVIL 0311000608 90 Deg. Kyynärpää, 3/8 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 - 250 astetta F€9.91
ANVIL 0311001002 90 Deg. Kyynärpää, 3/4 tuumaa, sinkitty | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 - 150 astetta F€8.62
ANVIL 0311001200 90 Deg. Kyynärpää, 1 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 - 150 astetta F€13.72
ANVIL 0311001408 90 Deg. Kyynärpää, 1-1/4 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 - 150 astetta F€21.22
ANVIL 0311001606 90 Deg. Kyynärpää, 1-1/2 tuuman Npt, galvanoitu | AF8EET 25CF03 03110016061.5 "-20 - 150 astetta F€27.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311000806 90 astetta Kyynärpää, 1/2 tuuman Npt, galvanoitu
€6.33 / yksikkö