Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 48672-14-GRA Logistic Räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb | AA7ZJF 16V916

ANCRA CARGO 48672-14-GRA Logistic Räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb

Varastossa
Tuote: AA7ZJF Malli: 48672-14-GRARistiviite: 16V916

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus6000 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
VäriHarmaa
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus16ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusHinta
ANCRA CARGO 48672-13-GRA Logistic Räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb | AA7ZJE 16V915 48672-13-GRA12ft.€34.58
ANCRA CARGO 48672-15-GRA Logistic Räikkähihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb | AA7ZJG 16V917 48672-15-GRA20ft.€37.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 48672-14-GRA Logistic Räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb
€34.68 / yksikkö