Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04170.050.0400 Kierrepultti, 1/2-20 kierrekoko, 8 luokka, 5PK | CG8KZP 41UG39

FABORY U04170.050.0400 Kierrepultti, 1/2-20 kierrekoko, 8 luokka, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8KZP Malli: U04170.050.0400Ristiviite: 41UG39 / 167L44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04170.050.0400 Kierrepultti, 1/2-20 kierrekoko, 8 luokka, 5 PK
€32.62 /pakkaus