EATON Danfoss H017 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H017 -sarjan kumiset hydrauliletkut sopivat ihanteellisesti matalapaineisiin polttoaine- ja öljylinjoihin sekä hydraulisiin paluulinjoihin. Niitä käytetään nesteiden siirtämiseen hydraulijärjestelmissä, joissa käytetään korkeapaineista vettä ja öljystä peräisin olevia polttoaineita. Näitä letkuja on vahvistettu niiden lisäämiseksi...r vetolujuus.Lue lisää

Suodattaa
Kansiomateriaali: Neopreeni , Letkun pituus: 250ft. , Vahvistus: (2) Kuitupunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 astetta , Putken materiaali: nitriili , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H01704-250R
041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,232.18
A
H01706-250R
063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€2,497.11
A
H01708-250R
081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€3,616.44
A
H01712-250R
123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI€5,381.41
A
H01716-250R
161"1-1 / 2 "8"565 PSI-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 212 astetta F.
  • Näissä letkuissa on nitriiliputket ja neopreenisuojukset, jotka kestävät taipumisen, vääntymisen tai hankauksen aiheuttamia vaurioita.
  • Niissä on 2-kerroksinen punosrakenne, joka lisää lujuutta ja erinomaista hankauskestävyyttä.
  • Nämä letkut kestävät 375-1250 psi:n paineita.

Standardit ja hyväksynnät

  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss H017 -sarjan kumihydraulipunottujen letkujen pienin taivutussäde?

3 tuumaa.

Mitä vahvistusmateriaalia näissä hydrauliletkuissa on käytetty?

Polyesteriä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?