ANCRA CARGO

Ancra International on tarjonnut korkealaatuisia lastinkäsittelyratkaisuja vuodesta 1969. Yhtiö valmistaa pakettiautojen, kuorma-autojen, junien ja lentokoneiden turvajärjestelmiä, jotta lastin kuljetus ja lastaaminen / purkaminen olisi helppoa ja turvallista. Ancran tuoteluettelo sisältää kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit; rahti- ja logistiikkahihnat; ja kuorma-autojen ja perävaunujen vinssit, vinssitangot ja tarvikkeet. Kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja ne on asennettu ajoneuvojen sisään, jotta hihnat voidaan kiinnittää turvallisesti ja turvallisesti. Näitä Ancran hihnoja on saatavana J-, S- ja litteillä koukkuilla, ja niitä käytetään pitämään kuorma vakaana ja turvallisena kuljetuksen aikana. Niiden enimmäiskäyttöraja on 3333 lb. ja niitä on saatavana enintään 30 jalan pituisina. Valitse laaja valikoima näistä materiaalinkäsittelytuotteista Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ANCRA CARGO Kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit

Kuorma-autojen ja perävaunujen ankkuritTeräksestä valmistetut vaaka- ja pystysuuntaiset E-raidat ja E-ratapalkkiasennukset, jotka on asennettu tai asennettu kuorma-autoon tai perävaunuun, turvallisen ja varman kiinnityspisteen kiinnitys- ja vinssihihnoille(5 tuotetta)

ANCRA CARGO Vinssitangot

VinssitangotKäytetään vinssin hihnojen kiristämiseen ja löysäämiseen lastattaessa / purettaessa lastia lava-autoissa ja perävaunuissa. Ergonominen muotoilu tarjoaa vipua manuaalisten ponnistelujen vähentämiseksi hihnojen aikana(4 tuotetta)

ANCRA CARGO Logistiikkahihnat

LogistiikkahihnatRäikkäsoljen logistiset hihnat ja irrotettavat jatkeet ankkurointiin köysiin trukin / perävaunun sivuseiniin turvallisesti ja kätevästi. Vähennä vahinkoja estämällä lastin siirtyminen ajoneuvon tai kontin sisällä(4 tuotetta)

ANCRA CARGO -rahtihihnat

Lastin hihnatKäytetään pitämään lasti / kuorma vakaana ja turvallisena kuljetuksen aikana ja tekemään lastaamisesta / purkamisesta helppoa ja turvallista. Saatavana J-, S- ja litteillä koukkuilla, murtolujuus enintään 16200 lb(5 tuotetta)

ANCRA CARGO Vinssin tarvikkeet

Vinssin lisävarusteetRäikkäiset vinssikorkit käytettäväksi minkä tahansa tavanomaisen vinssin kanssa vinssitangon pitämiseksi tukevasti paikallaan (vinssin sisällä), kunnes hihnat ovat täysin tiukat. Tee hihnan kiristäminen helpoksi ja vähennä loukkaantumismahdollisuuksia(1 tuote)

ANCRA CARGO Kuorma- ja perävaunuvinssit

Kuorma-autojen ja perävaunujen vinssitSinkityt kuorma- / perävaunuvinssit, jotka on suunniteltu tekemään raskaan tai valtavan lastin lastaamisesta ja purkamisesta sujuvampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Työn maksimiraja on 5500 lb(2 tuotetta)

Tietoja Ancra Cargosta

Ancra International on tarjonnut korkealaatuisia lastinkäsittelyratkaisuja vuodesta 1969. Yhtiö valmistaa pakettiautojen, kuorma-autojen, junien ja lentokoneiden turvajärjestelmiä, jotta lastin kuljetus ja lastaaminen / purkaminen olisi helppoa ja turvallista. Ancran tuoteluettelo sisältää kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit; rahti- ja logistiikkahihnat; ja kuorma-autojen ja perävaunujen vinssit, vinssitangot ja tarvikkeet. Kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja ne on asennettu ajoneuvojen sisään, jotta hihnat voidaan kiinnittää turvallisesti ja turvallisesti. Näitä Ancran hihnoja on saatavana J-, S- ja litteillä koukkuilla, ja niitä käytetään pitämään kuorma vakaana ja turvallisena kuljetuksen aikana. Niiden enimmäiskäyttöraja on 3333 lb. ja niitä on saatavana enintään 30 jalan pituisina. Valitse laaja valikoima näistä materiaalinkäsittelytuotteista Raptor Supplies.