QORPAK MET -03099 Lab -maalipurkki, jossa on kansi 1 gallonan tinalevy - 6 kpl | AC9XPY 3LEE6

QORPAK MET-03099 laboratoriomaalipurkki kannella 1 gallonan pelti - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XPY Malli: MET-03099Ristiviite: 3LEE6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab maali voi
Koko3785 ml (128 oz.)
VäriHopea
Materiaalipellin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kolminkertainen kansi, korvat, pylväät ja kiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
QORPAK MET-03086 Lab-maalipurkki 1/4 tuuman peltikalvopakkaus 48 | AC9XPT 3LEE1 MET-03086120 ml (4 oz.)€236.00
QORPAK MET-03088 Lab-maalipurkki 1/2 tuuman peltikalvopakkaus 48 | AC9XPU 3LEE2 MET-03088250 ml (8 oz.)€227.12
QORPAK MET-03090 Lab-maalipurkki 1 tuuman peltilevy - pakkaus 24 | AC9XPV 3LEE3 MET-03090500 ml (16 oz.)€147.35
QORPAK MET-03094 Lab-maalipurkki, 1 naulalevy - 24 kpl pakkaus | AC9XPW 3LEE4 MET-03094960 ml (32 oz.)€158.42
QORPAK MET-03097 Lab-maalipurkki 1/2 gallonan peltilevy - pakkaus 12 | AC9XPX 3LEE5 MET-030971920 ml (64 oz.)€120.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03099 laboratoriomaalipurkki kannella 1 gallonan pelti - 6 kpl pakkaus
€70.98 / yksikkö