AMS 424.34 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AF4JYJ 8YHU8

AMS 424.34 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, halkaisija 1-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF4JYJ Malli: 424.34Ristiviite: 8YHU8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,332.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän hedelmällisyyspakkaus
Halkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 424.36 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, 1 tuuman halkaisija. | AF6DCA 9X929 424.361"€1,237.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.34 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, halkaisija 1-1/4 tuumaa.
€1,332.59 / yksikkö