Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.58 Säädettävä jalkaporras, 7/8 tuuman halkaisija. | AF6BFX 9VP12

AMS 424.58 Säädettävä jalkaporras, 7/8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AF6BFX Malli: 424.58Ristiviite: 9VP12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjalka Vaihe
Koko7 / 8 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.58 Säädettävä jalkaporras, 7/8 tuuman halkaisija.
€87.14 / yksikkö