Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 56760 Maanpoistolusikka, halkaisija 7/8 tuumaa | AF4ZTC 9TCE6

AMS 56760 Maanpoistolusikka, halkaisija 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ZTC Malli: 56760Ristiviite: 9TCE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperänpoistajan kauha
Halkaisija7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 56761 Maanpoistolusikka, halkaisija 1-1/8 tuumaa | AF4ZVU 9TDD4 567611 1 / 8 "€38.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 56760 Maanpoistolusikka, halkaisija 7/8 tuumaa
€39.91 / yksikkö