AMS 424.36 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, 1 tuuman halkaisija. | AF6DCA 9X929

AMS 424.36 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, 1 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AF6DCA Malli: 424.36Ristiviite: 9X929

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän hedelmällisyyspakkaus
Halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)70.49
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 424.34 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AF4JYJ 8YHU8 424.341.25 "€1,332.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.36 Maaperän hedelmällisyyssarja kompaktilla liukuvasaralla, 1 tuuman halkaisija.
€1,237.60 / yksikkö