DECOR GRATES 6 Scroll Steel Text Musta


Suodattaa
Maali: Kuvioitu musta , Kokonaisleveys: 7.5 " , Leveys: 7.5 "
TyyliMalliTyyppiIlmavirtarakentaminenSyvyysKorkeuseräAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
ST610R
6x10141 CFMMaalattu teräsritilä0.45 "11.5 "Scroll Steel Text Black Return Air Säleikkö9.73 x 5.76 "11.5 "€20.11
B
ST610W
6x10141 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "11.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri9.73 x 5.76 "11.5 "€22.56
C
ST612W
6x12166 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "13.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri11.69 x 5.75 "13.5 "€24.77
D
ST612R
6x12166 CFMMaalattu teräsritilä0.45 "13.5 "Scroll Steel Text Black Return Air Säleikkö11.69 x 5.75 "13.5 "€23.22
E
ST614R
6x14174 CFMMaalattu teräsritilä0.45 "15.5 "Scroll Steel Text Black Return Air Säleikkö13.66 x 5.76 "15.5 "€23.95
F
ST614W
6x14174 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "15.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri13.66 x 5.76 "15.5 "€26.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?