Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WO-15/16X1 Kaksoisavaimella Kipinöimätön 15/16 x 1 tuuma | AF7LZG 21XW50

AMPCO METAL WO-15/16X1 kaksoisavaimella kipinöimätön 15/16 x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AF7LZG Malli: WO-15/16X1Ristiviite: 21XW50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko15 / 16 "x 1"
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaispituus10.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Double Oe Kipinöimätön 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Erittäin luja nikkelialumiinipronssi14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€215.80
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Double Oe Kipinöimätön 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Erittäin luja nikkelialumiinipronssi14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€245.71
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Kipinöimätön jakoavain 1/4 x 5/16 tuumaa | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Alumiiniseos5"1/4 x 5/16 "€74.09
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Kipinöimätön kiintoavain 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Alumiiniseos5"5 / 16 "x 11 / 32"€73.95
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Kipinöimätön jakoavain 3/8 x 7/16 tuumaa | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Alumiiniseos5"3/8 x 7/16 "€76.11
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Kipinöimätön kiintoavain 7/16 x 1/2 tuumaa | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Alumiiniseos5"7/16 x 1/2 "€73.67
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Kipinöimätön kiintoavain 1/2 x 5/8 tuumaa | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Alumiiniseos5.75 "1/2 x 5/8 "€88.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WO-15/16X1 kaksoisavaimella kipinöimätön 15/16 x 1 tuuma
€147.34 / yksikkö