AMPCO METAL Kaksoisavainavain, SAE


Suodattaa
Maali: Luonnollinen , Pään kulma: 15 Tutkinnot , SAE tai Metric: SAE
TyyliMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
WO-1-1/8X1-5/16
Alumiiniseos12.25 "1-1/8" x 1-5/16"€166.40
A
WO-1 / 4X5 / 16
Alumiiniseos5"1/4 x 5/16 "€74.09
A
WO-3 / 8X7 / 16
Alumiiniseos5"3/8 x 7/16 "€76.11
A
WO-1 / 2X5 / 8
Alumiiniseos5.75 "1/2 x 5/8 "€88.79
A
WO-9 / 16X5 / 8
Alumiiniseos6.5 "9/16 x 5/8 "€89.47
A
WO-9 / 16X3 / 4
Alumiiniseos6.5 "9/16 x 3/4 "€106.12
A
WO-11 / 16X7 / 8
Alumiiniseos8"11/16 x 7/8 "€108.31
A
WO-3 / 4X13 / 16
Alumiiniseos8"3 / 4 "x 13 / 16"€114.66
A
WO-3 / 4X7 / 8
Alumiiniseos8"3/4 x 7/8 "€109.88
A
WO-7 / 8X15 / 16
Alumiiniseos9"7 / 8 "x 15 / 16"€134.70
A
WO-1-1/16X1-1/4
Alumiiniseos12.25 "1-1/16" x 1-1/4"€160.68
A
WO-1X1-1 / 8
Alumiiniseos10.25 "1 x 1 1/8 "€138.22
A
WO-7 / 16X1 / 2
Alumiiniseos5"7/16 x 1/2 "€73.67
A
WO-5 / 16X11 / 32
Alumiiniseos5"5 / 16 "x 11 / 32"€73.95
B
WO-1-5/16X1-1/2
Erittäin luja nikkelialumiinipronssi14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€245.71
B
WO-1-1/4X1-7/16
Erittäin luja nikkelialumiinipronssi14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€215.80
B
WO-15/16X1-1/16
Nikkeli-alumiinipronssi10.25 "15/16" x 1-1/16"€136.11
B
WO-1-1/4X1-5/8
Nikkeli-alumiinipronssi14.375 "1-1/4" x 1-5/8"€240.57
B
WO-11 / 16X25 / 32
Nikkeli-alumiinipronssi6.875 "11 / 16 "x 25 / 32"€97.45
B
WO-1-1/16X1-1/8
Nikkeli-alumiinipronssi12.25 "1-1/16" x 1-1/8"€155.85
B
WO-1 / 2X9 / 16
Nikkeli-alumiinipronssi5.75 "1/2 x 9/16 "€83.92
B
WO-25 / 32X7 / 8
Nikkeli-alumiinipronssi8"25 / 32 "x 7 / 8"€103.70
B
WO-1 / 2X11 / 16
Nikkeli-alumiinipronssi6.5 "1/2 x 11/16 "€88.15
B
WO-15 / 16X1
Nikkeli-alumiinipronssi10.25 "15 / 16 "x 1"€147.34
B
WO-1-7 / 8X2
Nikkeli-alumiinipronssi17.5 "1-7 / 8 "x 2"€428.64
B
WO-2-1/4X2-1/2
Nikkeli-alumiinipronssi18.75 "2-1/4" x 2-1/2"€1,066.39
B
WO-3 / 16X1 / 4
Nikkeli-alumiinipronssi8"3/16 x 1/4 "€74.42
B
WO-11 / 16X3 / 4
Nikkeli-alumiinipronssi6.875 "-€103.83
B
WO-5 / 8X11 / 16
Nikkeli-alumiinipronssi6.875 "5 / 18 "x 11 / 16"€99.42
B
WO-7/8X1-1/16
Nikkeli-alumiinipronssi9"7/8" x 1-1/16"€141.76
B
WO-7 / 8X1
Nikkeli-alumiinipronssi9"7/8 x 1 "€130.03
B
WO-5 / 16X3 / 8
Nikkeli-alumiinipronssi5"5/16 x 3/8 "€77.33
B
WO-2-5/8X2-3/4
Nikkeli-alumiinipronssi18.75 "2-5/8" x 2-3/4"€1,137.03
B
WO-2-1/2X2-5/8
Nikkeli-alumiinipronssi18.75 "2-1/2" x 2-5/8"€1,092.72
B
WO-2-1/16X2-1/4
Nikkeli-alumiinipronssi18.75 "2-1/16" x 2-1/4"€954.59
B
WO-1-7/16X1-5/8
Nikkeli-alumiinipronssi14.375 "1-7/16" x 1-5/8"€268.10
B
WO-1-5/8X1-13/16
Nikkeli-alumiinipronssi14.375 "1-5/8" x 1-13/16"€444.75
B
WO-1-3/8X1-7/16
Nikkeli-alumiinipronssi14.375 "1-3/8" x 1-7/16"€217.65
B
WO-13 / 16X7 / 8
Nikkeli-alumiinipronssi8"13 / 16 "x 7 / 8"€98.19
B
WO-1-13 / 16X2
Nikkeli-alumiinipronssi17.5 "1-13 / 16 "x 2"€460.71
B
WO-1-1/8X1-1/4
Nikkeli-alumiinipronssi12.25 "1-1/8" x 1-1/4"€164.15
B
WO-1-1/8X1-1/2
Nikkeli-alumiinipronssi12.25 "1-1/8" x 1-1/2"€217.69
B
WO-5 / 8X3 / 4
Nikkeli-alumiinipronssi6.875 "5/8 x 3/4 "€97.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?