Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPH6 Tulppaus kumiputken halkaisija 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2XXV

APPROVED VENDOR 1PPH6 tulpan kumiputken halkaisija 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XXV Malli: 1PPH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
Väri / viimeistelyValkoinen
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliKaulakokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPJ4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tulppa 3-1/3 tuumaa | AB2XYC 1PPJ4Ruostumaton teräs / muoviMuovi-€19.40
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4FEW6 Tulppa Kumi 3 1/8 x 4 1/16 In | AD7LVA 4FEW6ValkoinenKumi-€3.43
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4YMP7 tulppa 25mm musta Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Luonnonkumi25mm€13.16
Hyväksytty myyjä 8TP92 tulppa 24 mm musta - pakkaus 52 | AF4EHL 8TP89 8TP92-Luonnonkumi24mm€13.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH6 tulpan kumiputken halkaisija 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€12.59 / yksikkö