ALTRONIX R2416I220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24 VAC, 25 A, 220 V AC | CE6FXF

ALTRONIX R2416I220 CCTV-virtalähde, 16 sulakkeella eristettyä lähtöä, 24 VAC 25 A, 220 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FXF Malli: R2416I220

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,061.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)56.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Input FrequencyTulojänniteHinta
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Virtalähde CCTV AC -seinäasennus | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, seinäteline24 VAC tai 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12
ALTRONIX SAV182D CCTV virtalähde, 12VDC @ 11A, 18 PTC Class 2 lähtöjä | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12 VDC @ 12 A3.2513.5CCTV DC, seinäteline12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€403.84
ALTRONIX SAV18D virtalähde CCTV DC -seinäasennus | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6 A3.508.5CCTV DC, seinäteline12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€289.92
ALTRONIX R2416300220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24/28VAC, 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
ALTRONIX R2416600220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
ALTRONIX R2416220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 6-15VDC 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€700.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX R2416I220 CCTV-virtalähde, 16 sulakkeella eristettyä lähtöä, 24 VAC 25 A, 220 VAC
€1,061.74 / yksikkö