ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Virtalähde CCTV AC -seinäasennus | AD9KNB 4TEW7

ALTRONIX ALTV2416300UCM3 virtalähde CCTV AC seinäteline

Varastossa
Tuote: AD9KNB Malli: ALTV2416300UCM3Ristiviite: 4TEW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 16PTC 24Ac / 12.5A Pieni kotelointijohto
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.75
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Input FrequencyTulojänniteHinta
ALTRONIX SAV182D CCTV virtalähde, 12VDC @ 11A, 18 PTC Class 2 lähtöjä | AE2AEM 4WAU5 SAV182D12 VDC @ 12 A3.2513.5CCTV DC, seinäteline12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€403.84
ALTRONIX SAV18D virtalähde CCTV DC -seinäasennus | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6 A3.508.5CCTV DC, seinäteline12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€289.92
ALTRONIX R2416I220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24 VAC, 25 A, 220 V AC | CE6FXF R2416I220--------€1,061.74
ALTRONIX R2416300220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24/28VAC, 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
ALTRONIX R2416600220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
ALTRONIX R2416220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 6-15VDC 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€700.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UCM3 virtalähde CCTV AC seinäteline
€397.12 / yksikkö