Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SAV182D CCTV virtalähde, 12VDC @ 11A, 18 PTC Class 2 lähtöjä | AE2AEM 4WAU5

ALTRONIX SAV182D CCTV-virtalähde, 12VDC @ 11A, 18 PTC Class 2 -lähtöä

Varastossa
Tuote: AE2AEM Malli: SAV182DRistiviite: 4WAU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.5
Kotelon leveys (tuumaa)13
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä18
Lähtövirta12 VDC @ 12 A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV DC, seinäteline
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.91
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Input FrequencyTulojänniteHinta
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Virtalähde CCTV AC -seinäasennus | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A tai 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, seinäteline24 VAC tai 28 VAC7.5060 Hz115 VAC€397.12
ALTRONIX SAV18D virtalähde CCTV DC -seinäasennus | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6 A3.508.5CCTV DC, seinäteline12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC€289.92
ALTRONIX R2416I220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24 VAC, 25 A, 220 V AC | CE6FXF R2416I220--------€1,061.74
ALTRONIX R2416300220 CCTV -virtalähde, 16 sulaketta, 24/28VAC, 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------€555.55
ALTRONIX R2416600220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------€559.36
ALTRONIX R2416220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 24 / 28VAC 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------€665.18
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 6-15VDC 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------€700.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SAV182D CCTV-virtalähde, 12VDC @ 11A, 18 PTC Class 2 -lähtöä
€403.84 / yksikkö