EDSAL WSC3624 hyötykärry teräs 36 Lx24 W 1000 Lb. | AF2VUE 6YE48

EDSAL WSC3624 Utility Cart Steel 36 Px24 W 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2VUE Malli: WSC3624Ristiviite: 6YE48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
KahvaPutkimainen teräs
Kahvan korkeus36 "
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus2"
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL WSC3624 Utility Cart Steel 36 Px24 W 1000 Lb.
€609.29 / yksikkö