CCTV -virtalähteet, seinälle asennettavat
Altronix CCTV -virtalähteet tarjoavat 12VDC-, 24VAC- ja 28VAC-jännitteitä, jotka on jaettu kuudentoista tai kahdeksantoista sulakkeen tai luokan 2, PTC-suojatun ulostulon kautta valvontakameroiden, lämmittimien ja muiden videotarvikkeiden virransyöttöä varten. UL-luokiteltuissa virtalähteissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota, ne tarjoavat suodatettuja ja elektronisesti säädettyjä lähdöt tasaisten tasavirtalähteiden takaamiseksi ja takaavat oikosulku- ja lämpösuojan. Lisäksi ne ylläpitävät kameran synkronointia ja niissä on 3-johtimiset johdot, jotka varmistavat kiinteän jännityksenpoiston. Luettelossa on myös CE-hyväksytty, CCTV-teline, virtalähteet, mikä tarjoaa ylijännitesuojan ja valaistu, virrankatkaisija manuaalisella nollauksella. Lisäksi nämä laitteet on varustettu irrotettavilla riviliittimillä, joissa on lukitusruuvilaipat ja varasulakkeet. Näissä seinään asennettavissa CCTV-virtalähteissä on yksittäiset, tehon LED-ilmaisimet, jotka ilmaisevat laukaisun DC-lähdöt. Vaihtoehtoja on saatavana 50 Hz ja 60 Hz tulotaajuuksilla.