Altronix NetWay1X yksiporttinen midspan PoE / PoE+ -virtasuutin tuottaa PoE-tehon jopa 30 W porttia kohden ja siirtää tekstiä, ääni- ja visuaalista dataa jopa 10 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten IP-kameroihin, langattomiin tukiasemiin, VoIP-puhelimiin ja muihin suuriin sähköverkkolaitteet, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä injektorista. Siinä on tavallinen verkkokaapeli (CAT5e tai vanhempi), joka toimittaa sekä tehoa että dataa vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä. Tämä NetWay1X PoE-injektori tarjoaa myös suojan ja automaattisen perinteisten ei-PoE-laitteiden havaitsemisen käyttämällä 24 VDC / VAC -tulojänniteliitäntää 1.5 A virralla taatakseen laitteen maksimaalisen turvallisuuden. Se on varustettu PoE-tilan LEDillä, joka ilmaisee normaalin toiminnan reaaliajassa, ja PoE:n manuaalinen sammutus kameroiden ja/tai reunalaitteiden nollausta varten. Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa 32 asteesta 113 asteeseen Fahrenheit. Se toimii enintään 3048 metrin korkeudessa tiivistymättömässä kosteudessa, joka vaihtelee jopa 85 prosenttiin.
Käyttö:
Altronix NetWay1X yksiporttinen midspan injektori voidaan liittää sekä PoE- että ei-PoE-laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin ja muihin suuritehoisiin verkkolaitteisiin.
Ominaisuudet:
- Altronix NetWay1X yksiporttinen midspan PoE-injektori sopii PoE / POE+ -tehoon jopa 30 W porttia kohden.
- Tämä injektori vaatii 24 VDC / VAC syöttötehoa.
- Se on suunniteltu siirtämään dataa (tekstiä, videota ja ääntä) jopa 10 Mbps:n nopeudella PoE-yhteensopiviin laitteisiin, kuten valvontakameroihin, laitteisiin, langattomiin tukiasemiin ja VoIP-puhelimiin 100 metrin säteellä.
- Tämä PoE-injektori on varustettu turvaominaisuuksilla, jotka mahdollistavat oikosulkusuojauksen ja perinteisten muiden kuin PoE-kameroiden/laitteiden automaattisen havaitsemisen käyttämällä pienjänniteliitäntää, mikä takaa laitteen äärimmäisen turvallisuuden.
- Se on varustettu tavallisella verkkokaapelilla (CAT5e tai uudempi), joka toimittaa sekä tehoa että dataa vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä.
- Siinä on PoE-tila ja virran LED-ilmaisimet, joiden avulla voit helposti seurata kytkettyjen virtalähteiden PoE-virrankulutuksen todellista aikaa.
- CE-hyväksytty, UL-listattu ja IEEE 802.3 (at / af) -yhteensopiva portti voi tuottaa 15 W:n (802.3 at) ja 30 W:n (802.3 af) maksimitehoa 3048 metrin korkeudessa ja tiivistymättömässä kosteudessa, joka vaihtelee jopa 85 astetta kohti. senttiä.
- Altronix PoE -suutin pystyy toimimaan lämpötiloissa 32 asteesta 113 asteeseen Fahrenheit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Altronix CAT5e: Nämä Altronix-kaapelit on suunniteltu merkin NetWay1X PoE-injektoriin datan (äänen, visuaalisen ja tekstin) siirtämiseen vahvoilla ja nopeilla yhteyksillä.
- Altronix sisätiloissa NetWay1 keskivälisuutin tarjoaa luotettavan ethernet-tehon (PoE) ja laajentaa data-aluetta vielä 100 metrillä, jotta saadaan maksimikantama 600 m käyttämällä useita toistimia.
Standardit ja hyväksynnät:
- Altronix NetWay1X PoE-suutin täyttää kansainväliset standardit, koska se on UL-listattu (Information Technology Equipment) ja CE-hyväksytty (European Conformity).
Asennus:
- Kiinnitä NetWay1X-injektori tukevasti seinään kiinnitysreikään kiinnittimellä ja/tai seinäankkureilla.
- Yhdistä UL-luettelossa olevaan Class 2- tai LPS- (rajoitettu teholähde) kulunvalvontalaitteeseen syöttääksesi syöttötehoa UL60950-1-sovelluksissa.
- Yhdistä 12 VDC / 16 VDC liittimiin 22 - 16 AWG johdolla.
- Kiinnitä strukturoitu kaapeli [IN]-portista UL-luettelossa olevaan ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen.
- Liitä toinen strukturoitu kaapeli [OUT]-portista PoE-laitteeseen.
- Portin tilan merkkivalo palaa normaalin toiminnan ja suojattujen liitäntöjen yhteydessä.
- Aloita PoE-sammutus kytkemällä manuaalisesti jännite välillä 12–24 VAC tai 5–24 VDC [PoE Shutdown] -merkittyihin tuloliittimiin tehosuuttimissa.
- NetWay1X-yksikkö alkaa syöttää virtaa normaalisti PoE-yhteensopiville laitteille, kun kytketty jännite poistetaan sammutusliittimistä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE -laitteen Netway1 -tehosuuttimeen?
V. Altronix Netway1 on yhteensopiva PoE-laitteiden kanssa, jotka vaativat enintään 30 W:n tehon.
K. Kuinka kauan kestää palata normaaliin toimintaan PoE -sammutustilasta?
A. Normaalikäyttöön palaaminen kestää noin 4 sekuntia PoE -sammutuksen jälkeen.
K. Mikä on keskivälin tehosuutin?
A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten VoIP-puhelimet tai IP-kamerat). Toisin sanoen nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virtaa ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virransyöttöä varten ilman, että jokaista laitetta kytketään erillisellä virtalähteellä.
Miten PoE-injektori toimii?
V. Tiedot kulkevat PoE-kytkimistä suuttimiin, jotka syöttävät ne IP-kameroihin kahden johtoparin yli.