AMERICAN LOCK Näppäinlukko


Suodattaa
Kehon väri: Hopea , Rungon materiaali: Teräs , Vartalo tyyli: Suorakulmainen , Väri: Hopea , Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaan: Ei , Avaintyyppi: Avain eri , Näppäily: Ei , Avainten määrä: 2 , Pinssien määrä: 5 , Turvallisuustaso: korkea turvallisuus , Sakkelin leveys: 3 / 4 " , Muoto: Suorakulmainen
TyyliMalliKahvatyyppiKehon paksuusRunkoleveysweatherabilityUuttaSakkeli kokoonpanoSakkeli Dia.Kahvan korkeusHinta (ei alv)
A
A5202
Laajennettu3 / 4 "1.75 "KorroosionkestäväKylläLaajennettu5 / 16 "3"€47.41
B
A5102
Laajennettu3 / 4 "1.5 "KorroosionkestäväKylläLaajennettu1 / 4 "3"€42.89
C
A5200
avoin3 / 4 "1.75 "Erinomainen korroosionkestävyysKylläavoin5 / 16 "1.125 "€43.37
D
A5100
avoin3 / 4 "1.5 "KorroosionkestäväKylläavoin1 / 4 "1"€38.10
E
A50
avoin7 / 8 "2"KorroosionkestäväEiavoin3 / 8 "1.125 "€36.21

Näppäinlukko

American Lock -avainlukot käyttävät erilaisia ​​avaimia irrotettavan lukon avaamiseen varkauksien ja ilkivallan estämiseksi kaupallisissa ja teollisissa tiloissa. Näissä yksiköissä on teräs / ruostumaton teräsrakenne ja kromattu viimeistely maksimaalisen vastustuskyvyn leikkaamista, sahaamista ja korroosiota vastaan. Niissä on karkaistu metallinen kahva, joka kiertyy niittien, silmukoiden, ketjujen tai muiden lukkojen kiinnitystarvikkeiden ympärille ennen lukon kiinnittämistä. Nämä riippulukot integroidaan edelleen 5-napaisella lukitusmekanismilla, jossa on useita ainutlaatuisia näppäinkuvioita, ja niitä on saatavana laajennetuissa ja avoimissa kahleissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?