REELCRAFT Virtajohtokelat, L30000 -sarja


Suodattaa
Johdon pituus: Ei sisälly , Mittari/johdin: 10/3 , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 20.25 " , Pitää: 200 jalkaa / 10/3 , Max. Amps: 30 , NEMA-liittimen kokoonpano: Ei eristetty , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: Ei eristetty , Myyntipisteiden määrä: 0 , Temp. Alue: 0 astetta 125 astetta F , Jännite: 600 , wattia: 18,000 , Leveys: 19.38 "
TyyliMalliSyvyyseräHinta (ei alv)
A
LE312 103D 12
25 "Moottorikäyttöinen johdotela€1,593.61
B
LC312 103
29.375 "Käsi tuulikaapelikela€1,171.23

Virtajohtokelat, L30000 -sarja

Reelcraft L30000 -sarjan raskaita johtokelaa käytetään johtavien kaapeleiden tai johtojen tallentamiseen, kelaamiseen ja kelaamiseen, jotta ne eivät sotkeudu ja taittuvat. Niissä on jauhemaalattu, painava teräsrakenne, jossa on itselukittuvat kiinnikkeet rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Nämä kelat kestävät 200 jalkaa 10/3 jännitteisiä kaapeleita. Raptor Supplies tarjoaa nämä johtokelat, joissa on sähkömoottorikäyttöinen kelaus, joka kelaa pidennetyt johdot automaattisesti takaisin kelalle, tai suoralla käsikammella narun kelaamiseksi manuaalisesti. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapelivarastointirullia, joita on saatavana 25 ja 29.375 tuuman syvyyksissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?