Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m

Varastossa
Tuote: AF2JXJ Malli: NetWayXTRistiviite: 6UKN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoE-toistin
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)1
Kotelon korkeus (tuumaa)3.75
Kotelon leveys (tuumaa)2.5
Suorittaa loppuunMusta
Tulojännite24 VAC tai 24 VDC
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä1
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiSisäyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IEEE 802.3af (15W) -yhteensopiva ethernet-laajennusmoduuli videodatan laajentamiseen (jopa 100 m)
    • Liitännät NetWay-keskivahvistimien kanssa
    • Suurin kantama: 600 m (useita toistimia käytettäessä)
    • Kompakti, eristetty kotelo ja LED-merkkivalot
    • Käyttölämpötila: 0-49 astetta C (32-120 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWayXT PoE Repeater, 100 m
€227.14 / yksikkö