COXREELS LG-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 4.69 x 8.38 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Käyttöluokitus: Keskitaso , Letkun päät: 1/4 "MNPT , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Lukitus , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150 astetta F , Asennus: Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä , Asennuskoko: 2.5 x 6 " , Kokonaiskorkeus: 10.63 " , Kokonaispituus: 10.5 " , Kokonaisleveys: 5.25 " , Kelan sisääntulo: 1/4 "FNPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
LG-LP-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
B
LG-LPL-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
A
LG-LP-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
B
LG-LPL-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€284.65
C
LG-LP-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€340.96
B
LG-LPL-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
D
LG-LPL-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€313.65
A
LG-LP-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€323.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?