Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6000 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Ei leikkuulautaa, 1/4 - 13 tuuman leikkaushalkaisija | AG8XRU

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6000 tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 1/4 - 13 tuuman leikkaushalkaisija

Varastossa
Tuote: AG8XRU Malli: AX6000

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€310.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
PäällystysKromattu
LeikkuulautaEi
Suorittaa loppuunKromattu
Tiivisteleikkurin tyyppiLaajennustyyli
Korkeus2 1 / 2 "
Sisältää(6) Vakioterät, (6) Heavy Duty -terät, (1) lyhyt keskitappi, (1) keskikokoinen tappi, (1) pitkä keskitappi, (1) levytappi, (1) pylväs offset-tappilla, ( 1) saranatolppa, (2) pyälletty mutteri saranatolppaan, (1) leikkausnuppi, (1) leikkurilohkokokoonpano, (1) säilytys
Pituus12 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija13 "
Pienin leikkaushalkaisija0"
Palojen lukumäärä26
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiHeavy Duty
KäytettyMessinki, kromi, muovi, teräs
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.28
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaKäytettyNo Of PiecesMittausjärjestelmäRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6001 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Vakio, 12 x 9 x 2.5 tuuman koko | CH9CAZ AX600125 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€332.33
Tarjouspyyntö
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6002 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Vakio, 12 x 9 x 2.5 tuuman koko | CH9CAA AX600237 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€349.04
Tarjouspyyntö
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6003 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Vakio, 12 x 9 x 2.5 tuuman koko | CM8YRX AX600349 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€370.93
Tarjouspyyntö
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6004 Tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, Vakio, 12 x 9 x 2.5 tuuman koko | CH9AKF AX600461 "0"Messinki, kromi, muovi, teräs-keisarillinen-€387.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6000 tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 1/4 - 13 tuuman leikkaushalkaisija
€310.96 / yksikkö